{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anwendungsbereich | HART | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | RNGN 120700 | |
Sorte | PT600M | |
Schneidstoff | Keramik | |
Hauptanwendung | H | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Verfasung | S02025 | |
Schneidkantenausführung | 0,2 mm × 25° | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 60 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 30 m/min - 40 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 16 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255870 HART | |
EAN / GTIN | 4960664545957 | |
Herstellernummer | TCV04341 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte RNGN 120700, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
20,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
405 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
22,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | RNGN 120700 | RNGN 120700 |
Schneidkantenausführung | 0,2 mm × 25° | 0,1 mm × 20° |
Schneidstoff | Keramik | Keramik |
Schnitttiefe ap | 0,2 ;0,7 | 0,1 ;0,8 |
Hauptanwendung | H | H |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 ;60 | 180 ;250 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |