{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 32 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | CRDNN 3225P12 | |
passende Wendeschneidplatte | RN.. 1207.. | |
Funktionsbreite L4 neutrale Halter | 12,5 mm | |
Auskraglänge L1 neutrale Halter | 34 mm | |
Gesamtlänge L neutrale Halter | 170 mm | |
Unterlegplatte | 259031 43 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259025 2 | |
Pratze | 259035 3 | |
Unterlegplatte für Pratze | 259041 1 | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Anwendung | Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 255798 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799159 | |
Herstellernummer | 255798 32/12 |