GARANT Klemmdrehhalter CRSNR 90°, für Wendeschneidplatten RN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 255795 25/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter CRSNR/L 2525M12
passende Wendeschneidplatte RN.. 1207..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 34 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 43
Schraube für Unterlegplatte 259025 2
Pratze 259035 3
Unterlegplatte für Pratze 259041 1
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255795 25/12
EAN / GTIN 4045197799104
Herstellernummer 255795 25/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb