GARANT Klemmdrehhalter CRSNL 90°, für Wendeschneidplatten RN.., links, Schaft- / Plattengröße 32/12 mm

Artikel-Nr.: 255796 32/12
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter CRSNR/L 3225P12
passende Wendeschneidplatte RN.. 1207..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 34 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 43
Schraube für Unterlegplatte 259025 2
Pratze 259035 3
Unterlegplatte für Pratze 259041 1
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255796 32/12
EAN / GTIN 4045197799135
Herstellernummer 255796 32/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb