GARANT Dreh-Wendeschneidplatte RNGN 120700, Keramik (0°), Anwendungsbereich S

Artikel-Nr.: 255774 S

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    55,68 € / Stück
  • ab 10 Stück
    46,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anwendungsbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich S
ISO-Code Wendeschneidplatte RNGN 120700
Sorte KU7415
Schneidstoff Keramik
Hauptanwendung S
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung 0,05 mm × 20°
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 1 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 16
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255774 S
EAN / GTIN 4045197815552
Herstellernummer 255774 S

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
300
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb