{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 15,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 32 mm | |
Auskraglänge LA | 48 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 040204 10-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236614 15,5 | |
EAN / GTIN | 4047109278141 | |
Herstellernummer | U42 01550 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ Dc 15,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
381,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
332,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 |
Nenn-⌀ D | 15,5 | 15,5 |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 20 | 20 |
Schaftlänge Ls | 50 | 50 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Auskraglänge LA | 48 | 48 |