KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ Dc 26 mm

Artikel-Nr.: 236614 26
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 2×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Pentron®
Nenn-⌀ D 26
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 52 mm
Auskraglänge LA 73 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
Schaftlänge Ls 60 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 080308 24-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236614 26
EAN / GTIN 4047109277939
Herstellernummer U42 22600

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Höchste Leistung und Lebensdauer durch optimale Grundkörper-Festigkeit und spezielle Oberflächenbehandlung.
  • Beste Maßhaltigkeit bei schwierigsten Bohrbedingungen.
  • Kostenreduzierte Lagerhaltung durch identische Innen- und Außen-Wendeplatten.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax= 0,25 mm möglich. Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.

Verwendung:

  • Bei extremen Bearbeitungssituationen.

Mit Wendeplatten Nr. 236605236610.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Ausführung 2×D und 3×D mit ABS®-Schaft sowie in Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar.
Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ D<sub>c</sub> 26 mm

KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ Dc 26 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
459,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
382,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
313,00 €
Anzahl Schneiden Z 1 1 1
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D 2×D 2×D
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 080308 24-... SOGX 080407 SOMT093608 / XOMT093605
Schaftlänge Ls 60 60 60
Zerspanungsstrategie HPC HPC HPC
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer
Auskraglänge LA 73 73 77

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    ⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb