KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ Dc 15,9 mm

Artikel-Nr.: 236614 15,9
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 2×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie KUB Pentron®
    Nenn-⌀ D 15,9
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
    Schaft ISO 9766
    Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Nutzlänge L1 32 mm
    Auskraglänge LA 48 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Schaftlänge Ls 50 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 040204 10-...
    Wendeplattenschrauben-Set 239652 5IP1 (0,38 Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236614 15,9
    EAN / GTIN 4047109286344
    Herstellernummer U42 01590

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bohrungstoleranz: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Höchste Leistung und Lebensdauer durch optimale Grundkörper-Festigkeit und spezielle Oberflächenbehandlung.
    • Beste Maßhaltigkeit bei schwierigsten Bohrbedingungen.
    • Kostenreduzierte Lagerhaltung durch identische Innen- und Außen-Wendeplatten.
    • Achsversetztes Bohren bis Vmax= 0,25 mm möglich. Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.

    Verwendung:

    • Bei extremen Bearbeitungssituationen.

    Mit Wendeplatten Nr. 236605236610.

    Lieferumfang:

    Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

    Hinweis:

    Ausführung 2×D und 3×D mit ABS®-Schaft sowie in Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar.
    Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb