{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 26,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 81 mm | |
Auskraglänge LA | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,3 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 163 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235005 26,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253219 | |
Herstellernummer | 235005 26,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 26,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
333,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
406,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 26,5 | 26,5 |
Schaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Auskraglänge LA | 103 | 103 |