ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz ICM k7 9 mm

Artikel-Nr.: 231750 9
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 154

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM
⌀ D 9 mm
Sorte IC908
Schneidstoff HM
Spitzenwinkel 154 Grad
für Grundelement Größe 9
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,12 mm/U
Vorschub f in Inconel® 0,08 mm/U
Iscar -Artikelbezeichnung ICM 090 IC908
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung TiAlN
Geometrie ICM
Herstellerbezeichnung ICM 090 IC908
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231750 9
EAN / GTIN 7291075244496
Herstellernummer 5508348

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
155
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Abgewinkelte, radiale Anschlagflächen zur deutlichen Zunahme der Klemmkraft durch die einwirkenden Schnittkräfte während der Bearbeitung. Für eine produktive Bohrbearbeitung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten.
ICM
Hauptanwendungsbereich ISO M, ISO S (insbesondere Inconel und Titan) sowie ISO N. Schneidkante mit Negativ-Fase und spezieller Verrundung - speziell für die Rostfreibearbeitung.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D. Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen - insbesondere bei Einsätzen FCP und QCP-2M. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise für das Grundelement. Schneidentoleranz der Einsätze: k7 (positiv tolerierter Schneidendurchmesser).
Bezeichnungskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Zusatz] [Schneidstoff]
Beispiele:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb