{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 28 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,27 mm/U | |
Vorschub f in Inconel® | 0,2 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICM 285 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Herstellerbezeichnung | ICM 285 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231750 28,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244106 | |
Herstellernummer | 5506728 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz ICM k7 28,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
165,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
165,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 | 1 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Spitzenwinkel | 154 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
für Grundelement Größe | 28 | 28 | 28 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |