{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18,5 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 18 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,21 mm/U | |
Vorschub f in Inconel® | 0,16 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICM 185 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Herstellerbezeichnung | ICM 185 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231750 18,5 | |
EAN / GTIN | 7291075243802 | |
Herstellernummer | 5506698 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz ICM k7 18,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
124,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
115,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 18,5 mm | 18,5 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Spitzenwinkel | 154 Grad | 160 Grad |
für Grundelement Größe | 18 | 18 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |