{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 154 Grad | |
für Grundelement Größe | 22 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Vorschub f in Inconel® | 0,18 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | ICM 220 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Herstellerbezeichnung | ICM 220 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231750 22 | |
EAN / GTIN | 7291075243918 | |
Herstellernummer | 5506709 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz ICM k7 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
134,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 22 mm | 22 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | IC908 | HB3040 |
Spitzenwinkel | 154 Grad | 160 Grad |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |