HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch, ⌀ DC / Zeff: 100/10mm

Artikel-Nr.: 227714 100/10
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELISLOT
Schneiden-⌀ DC 100 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 10
Anzahl Wendeschneidplatten 10
Schaftausführung mit Bohrung
maximale Einschnitttiefe ae max 23 mm
Gesamtlänge Lges 18 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
Schlitzbreite ap 14 mm
Herstellerbezeichnung SDN D100-14-32-XN13
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227714 100/10
EAN / GTIN 7291075335569
Herstellernummer 3106753

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzen Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb