{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELISLOT | |
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 6 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 12 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 33 mm | |
Gesamtlänge Lges | 20 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
Schlitzbreite ap | 16 mm | |
Herstellerbezeichnung | SDN D125-16-40-XN13 | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 227714 125/6 | |
EAN / GTIN | 7291075335583 | |
Herstellernummer | 3106755 |