{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELISLOT | |
Schneiden-⌀ DC | 200 mm | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 8 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 16 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 53 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
Schlitzbreite ap | 20 mm | |
Herstellerbezeichnung | FDN D200-20-40-XN13 | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 227712 200/8 | |
EAN / GTIN | 7291075311266 | |
Herstellernummer | 3106540 |