{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELISLOT | |
Schneiden-⌀ DC | 160 mm | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 7 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 14 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 45 mm | |
Kragenlänge L1 | 44 mm | |
Gesamtlänge Lges | 60 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
Schlitzbreite ap | 18 mm | |
Herstellerbezeichnung | FDN D160-18-40-XN13 | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 227712 160/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311259 | |
Herstellernummer | 3106539 |