{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 130 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 61 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,41 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 28 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227100 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462919 | |
Herstellernummer | THN03666 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
490,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
454,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 32 | 32 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 61 | 62 |
Rampinglänge L für αmax | 28 | 28,85 |