{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,95 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227100 16/3 | |
EAN / GTIN | 4960664462766 | |
Herstellernummer | THN03614 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
280,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
320,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
304,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 20 | 20 | 20 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
⌀ D3 | 13 | 14 | 14 |
Rampingwinkel αmax | 0,95 | 0,89 | 0,89 |
Rampinglänge L für αmax | 12 | 12,85 | 12,85 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |