{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,95 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227100 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664462773 | |
Herstellernummer | THN03615 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
309,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
329,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
329,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | 75 mm | 90 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampingwinkel αmax | 0,95 Grad | 0,89 Grad | 0,89 Grad |