{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 37 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,72 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227100 20/5XL | |
Herstellernummer | THN03628 |