HELI3MILL Eckfräser, mit Bohrung, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 40/5mm

Artikel-Nr.: 226486 40/5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Schneiden-⌀ DC 40 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
⌀ D3 36 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 76,4 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 79 mm
Bohrzirkularfräsen ap 3,2 mm
Rampingwinkel αmax 1,6 Grad
Rampinglänge L für αmax 35 mm
passende Wendeschneidplatte TP..1003..
Herstellerbezeichnung HM390 FTP D040-5-16-10
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 226486 40/5
EAN / GTIN 7291075314076
Herstellernummer 3106423

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestütze Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb