{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 49 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,9 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 159,9 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TP..1003.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 ETP D25-3-M12 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226484 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075332803 | |
Herstellernummer | 3106995 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HELI3MILL Eckfräser, mit Gewinde, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
335,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
272,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
259,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
209,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
317,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | TP..1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |