KYOCERA Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 160/8 mm

Artikel-Nr.: 224000 160/8
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 8
  • Einstellwinkel κ: 75
  • Innenkühlung: nein
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 160 mm
Anzahl Schneiden Z 8
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 75 Grad
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
maximale Schnitttiefe ap max 12 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax 167 mm
Gesamtlänge Lges 60 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
passende Wendeschneidplatte SP.. 1806
Wendeplattenschraube 229703 (T25; 7,5 Nm)
Kassette 229765
Schraube für Kassette 229704
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 224000 160/8
EAN / GTIN 4960664533053
Herstellernummer THN01326

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

Verwendung:

Schnitttiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb