Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SPMT 1806 EDSR-NB3T, für Plan- / Eckfräser, PR1210, Typ GG

Artikel-Nr.: 224029 GG

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SPMT 1806 EDSR-NB3T
Typ GG
Sorte PR1210
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,06 - 0,25 mm
Verwendung Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 6,35 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 224029 GG
EAN / GTIN 4960664609154
Herstellernummer TKA05465
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

GG(G)
K
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Wendeschneidplattengeometrie sorgt für reduzierte Schnittkräfte und verbesserten Spanbruch. Alle Typen mit Wiper-Schneiden für hohe Vorschübe.

Verwendung:

NB2T / NB3T: Ideal für unterbrochene Schnitte, hohe Schnittleistung und hohe Vorschübe.

Hinweis:

Fräser werden wechselnd mit gleicher Anzahl Wendeplatten der Form NB2 und NB3 bestückt. Zuordnungshinweise am Träger beachten.
Einsatzrichtwerte für ae = 1×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb