KYOCERA Eckfräser SPMT 1806 EDSR-NB3T, für Wendeschneidplatten SP.., PR1810, Typ GG

Artikel-Nr.: 224031 GG
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SPMT 1806 EDSR-NB3T
Typ GG
Eckenradius 1,2 mm
Sorte PR1810
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,06 - 0,25 mm
Verwendung Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 6,35 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 224031 GG
EAN / GTIN 4960664027606

Anwendertabelle

GG(G)
K
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Wendeschneidplattengeometrie sorgt für reduzierte Schnittkräfte und verbesserten Spanbruch. Alle Typen mit Wiper-Schneiden für hohe Vorschübe.

Verwendung:

NB2T / NB3T: Ideal für unterbrochene Schnitte, hohe Schnittleistung und hohe Vorschübe.

Hinweis:

Fräser werden wechselnd mit gleicher Anzahl Wendeplatten der Form NB2 und NB3 bestückt. Zuordnungshinweise am Träger beachten.
Einsatzrichtwerte für ae = 1×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb