KYOCERA Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/6 mm

Artikel-Nr.: 224000 125/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 6
  • Einstellwinkel κ: 75
  • Innenkühlung: nein
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 125 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 75 Grad
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
maximale Schnitttiefe ap max 12 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax 132 mm
Gesamtlänge Lges 60 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
passende Wendeschneidplatte SP.. 1806
Wendeplattenschraube 229703 (T25; 7,5 Nm)
Kassette 229765
Schraube für Kassette 229704
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 224000 125/6
EAN / GTIN 4960664533015
Herstellernummer THN01318

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

Verwendung:

Schnitttiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/6 mm

KYOCERA Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/6 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
1.206,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
762,00 €
Anzahl Schneiden Z 6 6
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm 40 mm
Innenkühlung nein ja
passende Wendeschneidplatte SP.. 1806 SN.U; ON.U
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 75 Grad 45 Grad
Produktart Planfräser Planfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb