KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SPMT 1806 EDSR-NB2T, für Plan- / Eckfräser, PR1210, Typ GG

Artikel-Nr.: 224028 GG

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    34,69 € / Stück
  • ab 10 Stück
    28,91 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SPMT 1806 EDSR-NB2T
    Typ GG
    Sorte PR1210
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,06 - 0,15 mm
    Verwendung Schruppen
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 6,35 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 224028 GG
    EAN / GTIN 4960664609147
    Herstellernummer TKA05464

    Anwendertabelle

    GG(G)
    K
    180
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Wendeschneidplattengeometrie sorgt für reduzierte Schnittkräfte und verbesserten Spanbruch. Alle Typen mit Wiper-Schneiden für hohe Vorschübe.

    Verwendung:

    NB2T / NB3T: Ideal für unterbrochene Schnitte, hohe Schnittleistung und hohe Vorschübe.

    Hinweis:

    Fräser werden wechselnd mit gleicher Anzahl Wendeplatten der Form NB2 und NB3 bestückt. Zuordnungshinweise am Träger beachten.
    Einsatzrichtwerte für ae = 1×D.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SPMT 1806 EDSR-NB2T, für Plan- / Eckfräser, PR1210, Typ GG

    KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SPMT 1806 EDSR-NB2T, für Plan- / Eckfräser, PR1210, Typ GG

    auf Anfrage
    Nachlieferung
    0 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    34,69 €
    ab 10  St.
    28,91 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    9 121 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    11,82 €
    ab 10  St.
    9,85 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    3 825 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    13,20 €
    ab 10  St.
    11,00 €
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4
    ISO-Code Wendeschneidplatte SPMT 1806 EDSR-NB2T SEKN 1203 AFTN SDHT 0903 AEEN
    Plattenstärke E 6,35 3,18 3,18
    Schneidstoff HM HM HM
    Sorte PR1210 HB7710 HB7710
    Vorschub fz pro Zahn 0,06 - 0,15 0,15 0,17
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb