{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Plungen; Ramping; Zirkularfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 77 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,52 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 33,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221965 42/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058767 | |
Herstellernummer | TX782236 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/5 mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
282,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
303,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 5 |
Fräsverwendung | Plungen ;Ramping ;Zirkularfräsen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 | 40 |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | CPHX 09T3.. |
Schneiden-⌀ DC | 42 | 42 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 | 3 |