{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Plungen; Ramping; Zirkularfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 73 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,55 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 31,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221965 40/7 | |
EAN / GTIN | 2050001942012 | |
Herstellernummer | TX781475 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
437,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
373,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | 16 mm |
Fräsverwendung | Plungen; Ramping; Zirkularfräsen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 33 mm | 34 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 73 mm | 74 mm |