{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Plungen; Ramping; Zirkularfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 97 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,4 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 43,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221965 52/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929990 | |
Herstellernummer | TX781873 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
523,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
481,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 50 mm |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 46 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 97 mm | 98 mm |
Rampingwinkel αmax | 0,4 Grad | 0,45 Grad |
Rampinglänge L für αmax | 43,3 mm | 44,4 mm |