{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 98 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,45 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 44,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R | |
Einstellwinkel κ | 20 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213058 52/8 | |
EAN / GTIN | 4062406566760 | |
Herstellernummer | 213058 52/8 |