KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm

Artikel-Nr.: 221908 100/8
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 100 mm
    Anzahl Schneiden Z 8
    Schaftausführung mit Bohrung
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    ⌀ D3 73 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 3,5 mm
    Gesamtlänge Lges 50 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 173 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 198 mm
    Rampingwinkel αmax 0,28 Grad
    Rampinglänge L für αmax 72,3 mm
    Wendeplattengröße 16
    passende Wendeschneidplatte XE.. 1605
    Wendeplattenschraube 229920 (TP20; 7,6Nm)
    Einstellwinkel κ 16 Grad
    Fz Helix 0,7
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221908 100/8
    EAN / GTIN 4059782504585
    Herstellernummer 5659956

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm

    KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/8 mm

    auf Anfrage
    Lieferbar in 2-3 Wochen
    0 Stück sofort lieferbar
    983,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    7 Stück sofort lieferbar
    558,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    8 Stück sofort lieferbar
    677,00 €
    Anzahl Schneiden Z 8 8 8
    Einstellwinkel κ 16 9 16
    Fräsverwendung Zirkularfräsen ;Plungen ;Ramping Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen
    Gesamtlänge Lges 50 50 63
    Schneiden-⌀ DC 100 100 100
    Rampinglänge L für αmax 72,3 83,5 81,07
    Produktart Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb