{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 53 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 3,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 133 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,38 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 52,3 mm | |
Wendeplattengröße | 16 | |
passende Wendeschneidplatte | XE.. 1605 | |
Wendeplattenschraube | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Einstellwinkel κ | 16 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221908 80/6 | |
EAN / GTIN | 4059782503533 | |
Herstellernummer | 5667006 | |
Hersteller | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |