KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/9 mm

Artikel-Nr.: 221908 100/9
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 100 mm
Anzahl Schneiden Z 9
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 79 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2,5 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 179 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 198 mm
Rampingwinkel αmax 0,22 Grad
Rampinglänge L für αmax 78,3 mm
Wendeplattengröße 12
passende Wendeschneidplatte XD.. 1205
Wendeplattenschraube 229919 (T15; 3,1Nm)
Einstellwinkel κ 12 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221908 100/9
EAN / GTIN 4059782503779
Herstellernummer 5666144

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/9 mm

KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/9 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.099,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
431,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
601,00 €
Einstellwinkel κ 12 15 - 27 15 - 30
Fräsverwendung Zirkularfräsen ;Plungen ;Ramping Zirkularfräsen ;Ramping Zirkularfräsen ;Ramping
Innenkühlung ja ja ja
passende Wendeschneidplatte XD.. 1205 RD..12T3 RPK.1204M0T
⌀ D3 79 88 88
Rampinglänge L für αmax 78,3 84,94 84,94
Fz Helix 0,7 0,7 0,7

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb