{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Anfaswinkel rückwärts | 45 Grad | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
⌀ D | 12 mm | |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 18,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 24 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SC.. 05T104 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer | 216460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197482174 | |
Herstellernummer | 216460 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Hochleistungs-Fasenfräser 45° mit Zylindreschaft, für Wendeschneidplatten SC.., ⌀ D 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
377,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
95,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Gesamtlänge Lges | 100 | 100 |
Innenkühlung | ja | nein |
passende Wendeschneidplatte | SC.. 05T104 | SP..09T308 |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Weldonschaft |
Wendeplattenschrauben-Set | 219828 (6IP; 0,6 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 | 20 |