GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SCLT 05T104, für Hochleistungs-Fasenfräser-45°, HU7810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 216465 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,18 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
269 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SCLT 05T104
Typ ALU
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,08 − 0,18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 1,98 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216465 ALU
EAN / GTIN 4045197552785
Herstellernummer 216465 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1000
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
400
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb