GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SCLT 05T104, für Hochleistungs-Fasenfräser-45°, HB7735, Typ UNI

Artikel-Nr.: 216475 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,10 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 427 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SCLT 05T104
Typ UNI
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7735
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 1,98 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216475 UNI
EAN / GTIN 4045197482051
Herstellernummer 216475 UNI

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
410
Alu (kurzspanend)
N
410
Alu > 10% Si
N
280
Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
205
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb