{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Anfaswinkel rückwärts | 45 Grad | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer | 216460 16 | |
EAN / GTIN | 4045197553072 | |
Herstellernummer | 216460 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Hochleistungs-Fasenfräser 45° mit Zylindreschaft, für Wendeschneidplatten SC.., ⌀ D 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
442,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
287,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
129,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
168,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | ||
Auskraglänge L1 | 35 mm | 32 mm | ||
Gesamtlänge Lges | 90 mm | 100 mm | ||
Innenkühlung | ja | ja | ja | nein |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 26 mm | 28,8 mm | ||
passende Wendeschneidplatte | 260982 HB725-1 | SP..09T308 | ||
Schaftausführung | Zylinderschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |