{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Anfaswinkel vorwärts | 60 Grad | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
⌀ D | 15,8 mm | |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 26 mm | |
Auskraglänge L1 | 35 mm | |
Gesamtlänge Lges | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende Wendeschneidplatte | 260982 HB725-1 | |
Wendeplattenschraube | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer | 216552 16 | |
EAN / GTIN | 4045197851741 | |
Herstellernummer | 216552 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fasenfräser 60° 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
129,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
287,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
442,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
168,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 15,8 | 16 | 16 | 16 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Auskraglänge L1 | 35 | 20,5 | 20 | 32 |
Gesamtlänge Lges | 90 | 110 | 110 | 100 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | nein |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 26 | 28,3 | 22,7 | 28,8 |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Zylinderschaft | Weldonschaft |