GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060220 ER, für Softcut® Fräser, HB7730, Typ GG

Artikel-Nr.: 215674 GG
Rabatt
14,22 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,38 € 14,22 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,15 € 11,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 060220 ER
Typ GG
Eckenradius 2 mm
Sorte HB7730
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,08 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215674 GG
EAN / GTIN 4045197673770
Herstellernummer 215674 GG

Anwendertabelle

GG(G)
K
250
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060220 ER, für Softcut® Fräser, HB7730, Typ GG

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060220 ER, für Softcut® Fräser, HB7730, Typ GG

auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,22 €
7,38 €
ab 10  St.
11,85 €
6,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
534 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
15,36 €
ab 10  St.
12,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
808 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
15,12 €
ab 10  St.
12,60 €
Eckenradius 2 mm 1,2 mm 1,6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 060220 ER APMT 180512 ER APMT 133516 ER
Schneidstoff HM HM HM
Sorte HB7730 HB7730 HB7730
Typ GG GG GG
Vorschub fz pro Zahn 0,08 mm 0,2 mm 0,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen Wendeschneidplatte zum Fräsen

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb