{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 133516 ER | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | HB7730 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,18 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215371 GG | |
EAN / GTIN | 4045197673640 | |
Herstellernummer | 215371 GG |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 133516 ER, für Softcut® Fräser, HB7730, Typ GG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
808 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
534 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenradius | 1,6 mm | 1,2 mm | 2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 133516 ER | APMT 180512 ER | APMT 060220 ER |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | HB7730 | HB7730 | HB7730 |
Typ | GG | GG | GG |
Vorschub fz pro Zahn | 0,18 mm | 0,2 mm | 0,08 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |