{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 44 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,69 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 16,95 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1805.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215155 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197349200 | |
Herstellernummer | 215155 25/2 |