{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Auskraglänge L1 | 55 mm | |
Gesamtlänge Lges | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 74 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,9 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 31,95 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1805.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
Artikelnummer | 215155 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197349224 | |
Herstellernummer | 215155 40/4 |