{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 0836.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214906 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197674456 | |
Herstellernummer | 214906 40/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI weite Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 40/4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
376,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
474,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
355,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
313,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
227,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
476,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
444,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
205,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | LO.. 130708 | LO.U0904.. | AP.. 16.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |