{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214857 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197608819 | |
Herstellernummer | 214857 40/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI enge Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 40/3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
373,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
358,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | ZDHT 1505 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |