{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 1205.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214853 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608680 | |
Herstellernummer | 214853 32/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, mit Gewinde, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 32/2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
324,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
288,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | 35 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |