GARANT Aluminium-Eckfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2

Artikel-Nr.: 211757 32/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Gesamtlänge Lges 35 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Aufnahmegewinde M M16
⌀ D3 22 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 54 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Bohrzirkularfräsen ap 8 mm
Rampingwinkel αmax 4,39 Grad
Rampinglänge L für αmax 19,56 mm
passende Wendeschneidplatte ZDHT 1505
Wendeplattenschrauben-Set 219878 4 (15IP)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211757 32/2
EAN / GTIN 4062406681869
Herstellernummer 211757 32/2

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Frässystem für hohe Schnittgeschwindigkeiten. Absolut präzise Wendeplattenbettung. Äußerste Verwindungssteifigkeit durch optimierte Fliehkraftsicherung.

Achtung:

Vor Einsatz der Wendeschneidplatte Nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) und 211777 ALU (r = 6,0 mm) müssen die Wendeplattensitze des Trägers modifiziert werden.

Hinweis:

Empfohlenes Drehmoment zur Befestigung der Spannschrauben Nr. 219878 4 und 219878 5 beträgt 3,2 Nm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Aluminium-Eckfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2

GARANT Aluminium-Eckfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
288,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
324,00 €
Anzahl Schneiden Z 2 2
Aufnahmegewinde M M16 M16
Fräsverwendung Eckfräsen ;Ramping ;Zirkularfräsen Eckfräsen
Gesamtlänge Lges 35 42
passende Wendeschneidplatte ZDHT 1505 SO.. 1205..
Schaftausführung mit Gewinde mit Gewinde
Produktart Eckfräser Eckfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb