{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 74 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 9 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,9 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 29,56 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZDHT 1505 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 4 (15IP) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 211757 42/3 | |
EAN / GTIN | 4067263107064 | |
Herstellernummer | 211757 42/3 |