GARANT Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/12 mm

Artikel-Nr.: 214400 100/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 12
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 100 mm
    Anzahl Schneiden Z 12
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D3 108 mm
    maximaler Außen-⌀ Dmax 108,2 mm
    Gesamtlänge Lges 50 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 208 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 214 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 1,5 mm
    Rampingwinkel αmax 0,29 mm
    Rampinglänge L für αmax 97,5 mm
    passende Wendeschneidplatte SD.. 0903
    Wendeplattenschrauben-Set 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214400 100/12
    EAN / GTIN 4045197131836
    Herstellernummer 214400 100/12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme.

    Vorteil:

    Höchste Produktivität durch:
    • Höchste Schnittgeschwindigkeit.
    • Höchste Vorschübe.
    • Kurze Bearbeitungszeiten.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb